Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 371485G Hex Locknut Castlated 1 1/2-12, 5PK | AF2WQV 6YHL3

APPROVED VENDOR 371485G kuusiokolomutteri valutettu 1 1/2-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WQV Malli: 371485GRistiviite: 6YHL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1.5 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 16 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.5 "
Paikan syvyys1.080 "
Slot Width0.46 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371485G kuusiokolomutteri valutettu 1 1/2-12, 5PK
€152.89 /pakkaus