Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 371285G Hex Locknut Castlated 7/8-14, 10PK | AF2WQN 6YHK7

APPROVED VENDOR 371285G kuusiolukkomutteri valutettu 7/8-14, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2WQN Malli: 371285GRistiviite: 6YHK7
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
€70.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus29 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko7 / 8 "
Paikan syvyys0.670 "
Slot Width0.24 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371285G kuusiolukkomutteri valutettu 7/8-14, 10PK
€70.39 /pakkaus