Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 372305G Hex Locknut Castlated 1-12, 5PK | AF2WQP 6YHK8

APPROVED VENDOR 372305G kuusiokolomutteri valutettu 1-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WQP Malli: 372305GRistiviite: 6YHK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1"
Paikan syvyys0.730 "
Slot Width0.3 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 372305G kuusiokolomutteri valutettu 1-12, 5PK
€61.92 /pakkaus