Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 371045G Kuusiokolomutteri Castlated 5/16-24, 100PK | AF2WQF 6YHK0

APPROVED VENDOR 371045G kuusiolukkomutteri valutettu 5/16-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2WQF Malli: 371045GRistiviite: 6YHK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwellin kovuusC32
Koko5 / 16 "
Paikan syvyys0.240 "
Slot Width0.12 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371045G kuusiolukkomutteri valutettu 5/16-24, 100PK
€78.65 /pakkaus