Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 371405G kuusiolukkomutteri Castlated 1 1/4-12, 5PK | AF2WQT 6YHL1

APPROVED VENDOR 371405G kuusiokolomutteri valutettu 1 1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2WQT Malli: 371405GRistiviite: 6YHL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1.25 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwellin kovuusC32
Koko1.25 "
Paikan syvyys0.890 "
Slot Width0.4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371405G kuusiokolomutteri valutettu 1 1/4-12, 5PK
€54.44 /pakkaus