Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 371065G kuusiokolomutteri Castlated 3/8-24, 100PK | AF2WQG 6YHK1

APPROVED VENDOR 371065G kuusiolukkomutteri valutettu 3/8-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2WQG Malli: 371065GRistiviite: 6YHK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus13 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwellin kovuusC32
Koko3 / 8 "
Paikan syvyys0.290 "
Slot Width0.15 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiValettu
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 371065G kuusiolukkomutteri valutettu 3/8-24, 100PK
€138.39 /pakkaus