APPROVED VENDOR Vähähiilinen teräksinen kuusiomutteri, kuumasinkitty pinta


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoLuokkaKorkeusOmaisuusluokkaRockwellin kovuusTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
13D966
1 1 / 4-7 "2-2---€31.32
B
13M215
1 1 / 4-7 "21 1 / 16 "2B68 - C32-1.875 "€378.35
C
12P584
1 1 / 4-7 "2H1 7 / 32 "2HC24 - C38Raskas2"€47.96
D
13D965
1 1 / 8-7 "2-2---€22.90
E
12P582
1 1 / 8-7 "2H1 7 / 64 "2HC24 - C38Raskas1 13 / 16 "€34.55
F
12P581
1 "-82H63 / 64 "2HC24 - C38Raskas1.625 "€13.79
G
13E028
1 "-82-2---€283.37
H
12P502
1 "-8255 / 64 "2B68 - C32Koko1.5 "€11.17
I
12P498
1 / 2 "-1327 / 16 "2B68 - C32Koko3 / 4 "€8.85
G
13E024
1 / 2 "-132-2---€290.96
J
12P579
1 / 2 "-132H31 / 64 "2HC24 - C38Raskas7 / 8 "€14.40
K
12P495
1 / 4 "-2027 / 32 "2B68 - C32Koko7 / 16 "€4.06
L
13M214
1 / 4 "-2027 / 32 "2B68 - C32-7 / 16 "€343.70
G
13E026
3 / 4 "-102-2---€309.49
M
12P499
3 / 4 "-10241 / 64 "2B68 - C32Koko1.125 "€10.00
N
12H203
3 / 4 "-102H47 / 64 "2H--1.25 "€1,237.05
O
12P497
3 / 8 "-16221 / 64 "2B68 - C32Koko9 / 16 "€6.54
G
13E023
3 / 8 "-162-2---€351.57
G
13E025
5 / 8 "-112-2---€303.56
P
323240-PG
5 / 8 "-11235 / 64 "-HRC32Koko15 / 16 "€13.41
Q
12P496
5 / 16 "-18217 / 64 "2B68 - C32Koko1 / 2 "€6.23
G
13E022
5 / 16 "-182-2---€348.01
G
13E027
7 / 8 "-92-2---€354.05
E
12P580
7 / 8 "-92H55 / 64 "2HC24 - C38Raskas1.437 "€9.71
E
12P501
7 / 8 "-923 / 4 "2B68 - C32Koko1 5 / 16 "€8.53
R
13D964
7 / 16 "-142-2---€7.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?