HYVÄKSYTTY MYYJÄ B08111.050.0001 kuusiomutteri Grade 2 1/2-13, 1000PK | AA4TXU 13E024

APPROVED VENDOR B08111.050.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1/2-13, 1000PK

Varastossa
Tuote: AA4TXU Malli: B08111.050.0001Ristiviite: 13E024

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B08111.050.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1/2-13, 1000PK
€290.96 /pakkaus