HYVÄKSYTTY MYYJÄ B08111.025.0001 kuusiomutteri Grade 2 1/4-20, 5500PK | AA4ZRK 13M214

APPROVED VENDOR B08111.025.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1/4-20, 5500PK

Varastossa
Tuote: AA4ZRK Malli: B08111.025.0001Ristiviite: 13M214

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6242
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B08111.025.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1/4-20, 5500PK
€343.70 /pakkaus