Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08111.125.0001 kuusiomutteri Grade 2 1-1/4-7, 5PK | AA4TWN 13D966

APPROVED VENDOR U08111.125.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4TWN Malli: U08111.125.0001Ristiviite: 13D966

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1722
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.125.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-7, 5PK
€35.44 /pakkaus