APPROVED VENDOR B08111.125.0001 Hex Nut Grade 2 1-1/4-7, 65PK | AA4ZRL 13M215

APPROVED VENDOR B08111.125.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-7, 65PK

Varastossa
Tuote: AA4ZRL Malli: B08111.125.0001Ristiviite: 13M215

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Korkeus1 1 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8279
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B08111.125.0001 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/4-7, 65PK
€378.35 /pakkaus