Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 25PK | AA4JTC 5KHP4 / 12P579

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 kuusiomutteri, luokka 2H 1/2-13, 25PK

Varastossa
Tuote: AA4JTC Malli: U22281.050.0001Ristiviite: 5KHP4 / 12P579

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2H
Korkeus31 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6764
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.050.0001 kuusiomutteri, luokka 2H 1/2-13, 25PK
€14.40 /pakkaus