HYVÄKSYTTY MYYJÄ B08111.037.0001 kuusiomutteri Grade 2 3/8-16, 2500PK | AA4TXT 13E023

APPROVED VENDOR B08111.037.0001 kuusiomutteri, luokka 2 3/8-16, 2500PK

Varastossa
Tuote: AA4TXT Malli: B08111.037.0001Ristiviite: 13E023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
MateriaaliVähähiilinen teräs
Omaisuusluokka2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR B08111.037.0001 kuusiomutteri, luokka 2 3/8-16, 2500PK
€351.57 /pakkaus