Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 Hex Nut Grade 2H 1-1/8-7, 5PK | AA4JTF 12P582

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/8-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JTF Malli: U22281.112.0002Ristiviite: 12P582
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
€34.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2H
Korkeus1 7 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.112.0002 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/8-7, 5PK
€34.55 /pakkaus