Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 Hex Nut Grade 2H 1-1/4-7, 5PK | AA4JTH 12P584

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/4-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JTH Malli: U22281.125.0002Ristiviite: 12P584

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2H
Korkeus1 7 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Omaisuusluokka2H
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6686
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.125.0002 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/4-7, 5PK
€47.96 /pakkaus