Vaihe poranteräsarjat

Suodattaa

MILWAUKEE -

Vaihe poranteräsarjat

TyyliMalliPalojen lukumääräkokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€310.47
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€509.21
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€622.90
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nopea teräsvaiheinen poranteräsarja

TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräVarren kokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A10225HöyryoksidiHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€388.82
B15502TiN-pinnoitettuKarkaistu teräs31/4 x 3/8 "1/8 "- 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€213.66
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Vaihe poranteräsarjat

TyyliMallikokovalikoimaTerän pituusSuorittaa loppuunKoot sisältyväteräMateriaaliPalojen lukumääräVarren kokoHinta (ei alv)
A10502cb1/8 "- 3/4"2-3/4", 3-1/8"Höyryoksidi1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Vaihe poranteräsarjaKoboltti31/4 ", 3/8"€238.84
B111044 mm - 22 mm2.875 "Kirkas10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€96.99
C161044 mm - 22 mm2.875 "Titaaninitridi10 reikäkokoa (4 mm - 22 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel103 / 8 "€108.11
D111036 mm - 18 mm2 9 / 16 "Kirkas7 reikäkokoa (6 mm - 18 mm), 2 mm: n askelinAskelporaHigh Speed ​​Steel73 / 8 "€94.05
LENOX TOOLS -

Vari-Bit-askelporanterät

Lenox poranteräsarjat sisältävät erikokoisia variaattoreita metallin tai teräslevyjen läpi leikkaamiseen huolto-, metallinvalmistus- ja tuotantolaitoksissa. Niissä on nopea teräsrakenne ja höyryoksidipinnoite kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi. Näissä poranterissä on patentoitu kaksi uramuotoilua pyöreiden, jäysteettömien reikien leikkaamiseksi ja PowerDrive-kärki nopeampaa tunkeutumista varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä poranteräsarjoja, joissa on 3 ja 4 vari-bit poranterät.

TyyliMalliTerän pituusPalojen lukumääräKokoKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€241.25
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€456.20
MILWAUKEE -

Nopea teräs 3 tasainen

TyyliMalliTerän pituusPalojen lukumääräVarren tyyppikokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 litteä1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€262.50
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Pyöreä (3) litteä1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€407.54
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Pyöreä (3) litteä1/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€208.81
DEWALT -

Iskuvoimainen poranteräsarja 3 kpl

MallieräHinta (ei alv)
DWA1790IRAC6LGY€206.84
WESTWARD -

Vaihe poranteräsarja 1/8 - 1-1 / 8 tuumaa 3 kpl

MallieräHinta (ei alv)
6EXN2AE8PMN€363.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?