Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF15M2-B 3/4 vesivasaran pysäytin, 3/4 tuuman liitäntä, 60 psi paine | BT3JTK 0750161

WATTS LF15M2-B 3/4 vesivasaran pysäytin, 3/4 tuuman liitäntä, 60 psi:n paine

Varastossa
Tuote: BT3JTK Malli: LF15M2-B 3/4Ristiviite: 0750161

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesivasaran pidätin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNainen kierretty
Tehdasasetus60 psi
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila82 astetta C
Max. Työpaine10 Bar
Valmistaja SarjaLF15M2
Min. Lämpötila33 astetta F
Kokonaiskorkeus8.5625 "
kokonaisleveys1.375 "
Lämpötila-alue33-180 astetta F
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3861

Tuotteen yksityiskohdat:

Vesivasaran pysäytin, 3/4 tuuman liitäntä, 60 psi:n paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoTemp. alueKiertyyppiHinta
WATTS 3/4 LF15M2-B vesivasaran pysäytin 3/4 tuuman Mnpt kupari | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 astetta 180 astetta F-€73.53
WATTS 1 LF15M2-C vesivasaran pysäytin, 1 in Mnpt, lyijytön kupari | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-8 13 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€184.75
WATTS 1 LF15M2-D vesivasaransuoja 1 tuuman monitoimikupari | AA3YLQ 11Y821 1 kpl LF15M2-D-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-9 15 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€248.47
WATTS 1 LF15M2-E kuparivesivasaran pysäytin, 1 in Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 kpl LF15M2-E-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-12 11 / 16 "-1"33 astetta 180 astetta F-€344.57
WATTS LF150A vesivasaran pysäytin, 1/2 tuuman NPT, Max 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Ruostumaton teräs messinkiadapterilla-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€141.67
WATTS LF15M2-A vesivasaran pidätin 1/2 tuuman Npt-kupari | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 astetta 180 astetta F-€53.54
WATTS LF15M2-F vesivasaransuoja 1 tuuman Npt-kupari | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kupari matalan lyijyn messinkisovittimella-11.156 "-1"33 astetta 180 astetta F-€441.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF15M2-B 3/4 vesivasaran pysäytin, 3/4 tuuman liitäntä, 60 psi:n paine
€35.68 / yksikkö