Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF150HA -vasaransuoja 3/4 tuuman Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS LF150HA vesivasaran pysäytin, 3/4 tuuman Npt 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB8RHX Malli: LF150HARistiviite: 26X568
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
€41.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesivasaran pidätinletkun sovitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs messinkiadapterilla
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Halkaisija1.25 "
Tehdasasetus25 - 35 psi
Max. Paine150 psi
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF150HA vesivasaran pysäytin, 3/4 tuuman Npt 150 Psi
€41.78 / yksikkö