Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF05H-M1 3/4 Branch T-paita, 3/4 tuuman liitäntä, 60 Psi Max. Paine | BQ6JPK 0009853

WATTS LF05H-M1 3/4-haarainen T-paita, 3/4 tuuman liitäntä, 60 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BQ6JPK Malli: LF05H-M1 3/4Ristiviite: 0009853

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini vesivasaran pidätin
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiUroslanka
Tehdasasetus60 psi
JohtaaEi läsnä
Maks. Käyttölämpötila82 astetta C
Max. Työpaine10 Bar
Valmistaja SarjaLF05
Min. Lämpötila33 astetta F
Kokonaiskorkeus6.6875 "
kokonaisleveys3.1875 "
Lämpötila-alue33-180 astetta F
KiertyyppiGHT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475

Tuotteen yksityiskohdat:

T-haara, 3/4 tuuman liitäntä, 60 Psi Max. Paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF05H-M1 3/4-haarainen T-paita, 3/4 tuuman liitäntä, 60 Psi Max. Paine
€115.06 / yksikkö