HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2-napaiset vaihtokytkimet


Suodattaa
Toiminta: DPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Indikaattori: Valo palaa, kun kuorma on päällä , Materiaali: Nylon , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 2-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliLukitusVahvistimet ACVäriNapojen lukumääräMitoitettu HPLeveysLiitännätNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
HBL3032W
--Toimistovalkoinen2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty30 A€112.88
Tarjouspyyntö
B
CSL220
--Ruskea1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
C
CSB220LA
--Kevyt manteli2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
D
CSB215GY
--Harmaa2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
E
HBL1222LG
--Harmaa2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€59.58
F
CSB215I
--Norsunluu2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
G
HBL1388
--Ruskea2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty30 A€135.41
H
CSB215
--Ruskea2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
I
CSB220W
--Valkoinen2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
J
HBL1382I
--Norsunluu2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€108.97
C
CSB215LA
--Kevyt manteli2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
K
CSB220R
--punainen2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
L
HBL1222BK
--Musta2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A-
Tarjouspyyntö
M
CSL215GY
--Harmaa1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
N
CSL220LA
--Kevyt manteli1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
O
CSL215BK
--Musta1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
P
CSB220BK
--Musta2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
Q
HBL1202L
--Musta2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€54.39
R
CSL215
--Ruskea1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
S
HBL1202LG
--Harmaa2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€54.39
T
HBL1222LW
--Valkoinen2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€59.58
M
CSL220GY
--Harmaa1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
U
HBL1222LA
--Kevyt manteli2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A-
Tarjouspyyntö
V
CSL220AL
--Manteli1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
W
CSL220R
--punainen1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
X
CSL220W
--Valkoinen1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
Y
HBL1388I
--Norsunluu2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty30 A€243.52
I
CSB215W
--Valkoinen2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
Z
CSB215AL
--Manteli2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
H
CSB220
--Ruskea2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€26.22
Z
CSB220AL
--Manteli2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
P
CSB215BK
--Musta2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty15 A€19.38
A1
HBL1202LW
--Valkoinen2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€54.39
B1
CSL220I
--Norsunluu1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
C1
CSL215AL
--Manteli1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
D1
HBL1382
--Ruskea2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€108.97
E1
CSL220BK
--Musta1-1.34 "Valmiiksi kytketty20 A€19.66
B1
CSL215I
--Norsunluu1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
N
CSL215LA
--Kevyt manteli1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
F1
HBL1222PL
--punainen2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€80.20
D
CSB220GY
--Harmaa2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
G1
HBL3032PL
--punainen2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty30 A€83.03
H1
HBL1202LI
--Norsunluu2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€54.39
I1
HBL1222LI
--Norsunluu2-1.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€59.58
J1
CSL215W
--Valkoinen1-1.34 "Valmiiksi kytketty15 A€19.66
F
CSB220I
--Norsunluu2-1.49 "Selkä ja sivu kytketty20 A€22.89
K1
HBL1386I
Ei20Norsunluu211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€242.55
L1
HBL1202
Ei15Ruskea21/21.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€63.24
M1
HBL1222GY
Ei20Harmaa211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
N1
HBL1222R
Ei20punainen211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
O1
HBL1222
Ei20Ruskea211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
P1
HBL3032I
Ei30Norsunluu221.31 "Selkä ja sivu kytketty30 A€112.88
Q1
HBL1222W
Ei20Valkoinen211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
R1
HBL1386
Ei20Ruskea211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€242.55
S1
HBL1222I
Ei20Norsunluu211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€53.06
T1
HBL1202I
Ei15Norsunluu21/21.31 "Selkä ja sivu kytketty15 A€63.24
U1
HBL3032
Ei30Ruskea221.31 "Selkä ja sivu kytketty30 A€112.88
V1
HBL1222L
Kyllä20Musta211.31 "Selkä ja sivu kytketty20 A€82.54

2-napaiset vaihtokytkimet

Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teollisuus- ja spesifikaatiotason kaupalliset sarjat, 2-napaiset vaihtokytkimet ovat ihanteellisia kahden sähkölaitteen ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on takana ja sivulla oleva langallinen / esijohdotettu muotoilu optimoida johdotusliittimet päätelaitteiden yli. Näillä kytkimillä on kestomuovi- / kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeaseosliittimet kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valituissa malleissa on LED-merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on päällä (merkkivalo), ja lukitusavainkytkin valtuutettua kulunvalvontaa varten. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15, 20 ja 30A, ruskea, musta, punainen, valkoinen, manteli, valkoinen, norsunluu, harmaa ja vaalea manteli Raptor Supplies.
Raptor toimittajat tarjoavat myös 3-suuntaiset erittäin raskaat teollisuuskytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?