STARRETT Vernier Polkupyörät

Ihanteellinen mittaamaan leveyksiä ja ulkoisia / sisäisiä halkaisijoita laboratorioissa, tuotantolaitoksissa ja tuotantolinjoissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne kulumisen minimoimiseksi. Saatavana kiillotettu teräs ja satiinikromi

Suodattaa

STARRETT -

Vernier Polkupyörät

Starrett-vernier-jarrusatulat mittaavat sisäisen, ulkoisen, syvyyden ja askelmitan 48 tuuman tarkkuudella. Näissä jarrusatuloissa on karkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää kulutusta ja hienosäätöruuvi tarkkoja mittauksia varten. Niissä on lukitusruuvi liukuvaa leukaa varten, joka kiinnittää kohteen tiukasti paikalleen tarkkaa lukemista varten. Nämä jarrusatulat on merkitty terävillä mustilla asteikoilla satiinipäällysteiseen palkkiin helpottamaan lukemista. Valitse laaja valikoima vernier-jarrusatuloita, mukaan lukien imperial- ja metric-asteikot Raptor Supplies.

TyyliMalliasteikkoeräLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A123Z-36-Vernier paksuus---€4,758.74
B123EMZ-12-Vernier paksuus---€2,013.06
C123EMZ-24-Vernier paksuus---€2,896.03
D123Z-24-Vernier paksuus---€2,210.91
E123Z-480.001 "Vernier paksuus3"Karkaistu ruostumaton teräs0 - 48 "€6,490.96
F1025-632 ja 64Taskuliukku1-3 / 8 "Ruostumaton teräs0 - 6 "€485.09
TyyliMallialueHinta (ei alv)
A125MEA-6/1500 - 150mm€234.65
A125MEA-8/2000 - 200mm€274.80
A125MEA-12/3000 - 300mm€489.12
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

MallieräHinta (ei alv)
254MZ-300AH2RBW€4,944.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?