Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 125MEA-6/150 Vernier-satula, ruostumaton teräs, 0 - 6 tuumaa / 0 - 150 mm | AC4GYA 2ZUF4 / 61660

STARRETT 125MEA-6/150 Vernier-satula, ruostumaton teräs, 0-6 tuumaa / 0-150 mm

Varastossa
Tuote: AC4GYA Malli: 125MEA-6/150Ristiviite: 2ZUF4 / 61660

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€234.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus
Suorittaa loppuunKiillotettu teräs
asteikko0.02 mm
Leuan syvyys1.5 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetUlkopuolella, sisällä, syvyys ja askel
alue0 - 150mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 125MEA-6/150 kaulapala, joka on suunniteltu reikien syvyyden ja tankojen sisä- ja ulkoleveyden mittaamiseen
    • Kestävä, ruostumaton teräs, syvyysvarsi korroosionkestävyyttä varten
    • Sisältää lukitusruuvin, joka varmistaa leuan liukumisen ja terävät ja mustat asteikot satiinipinnoitteessa tarkkoja mittauksia varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 125MEA-12/300 Vernier-paksuus kotelolla 12 In / 300mm | AC4GXZ 2ZUF3 / 61886 125MEA-12/3000 - 300mm€489.12
STARRETT 125MEA-8/200 Vernier-paksuus kotelolla 8 In / 200mm | AC4GYB 2ZUF5 / 61882 125MEA-8/2000 - 200mm€274.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 125MEA-6/150 Vernier-satula, ruostumaton teräs, 0-6 tuumaa / 0-150 mm
€234.65 / yksikkö