Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 254MZ-300 Vernier Gage 300Mm | AH2RBW 30C389 / 56214

STARRETT 254MZ-300 Vernier Gage 300Mm

Varastossa
Tuote: AH2RBW Malli: 254MZ-300Ristiviite: 30C389 / 56214

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,944.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernierin syvyysmittari
asteikko0.02 mm
alue0 - 300mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 254MZ-300 Vernier Gage 300Mm
€4,944.06 / yksikkö