Ei-kosketustason anturit

Suodattaa

TELEMECANIQUE SENSORS -

Suorakaiteen muotoiset ultraäänianturit

TyyliMalliSyvyysSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueulostuloLeveysHinta (ei alv)
AXX7F1A2PAL01M1233mm4-nastainen mikroliitin19100 Hz-20 astetta 65 astetta C.PNP8mm€431.41
AXX7F1A2NAL01M1233mm4-nastainen mikroliitin19100 Hz-20 astetta 65 astetta C.NPN8mm€453.61
BXX7V1A1NAM1260mm4-nastainen M12-urosliitin44mm40 Hz-20 astetta 65 astetta C.NPN18mm€226.25
BXX7V1A1PAM1260mm4-nastainen M12-urosliitin44mm40 Hz-20 astetta 65 astetta C.PNP18mm€307.24
CXX7K1A2PAM1285mm4-nastainen mikroliitin30 "80 Hz0 astetta 50 astetta CPNP17mm€793.91
FLOWLINE -

Kosketuksettomat ultraäänitason anturit

TyyliMalliTulojännitetarkkuusLuokitteluAsennusulostuloKokonaispituusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3-johtiminen---€1,086.54
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3-johtiminen---€1,162.98
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT(4) SPST-releet2"49.2 "0.019 "€608.45
CLU83-510112-28 VDC+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin5.2 "26.2ft.0.039 "€1,341.74
DLU81-510112-28 VDC+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin5.2 "18ft.0.039 "€1,200.29
EDX10-0112-28 VDC0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V tai 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€510.29
DLU80-510112-28 VDC+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin5.2 "9.8ft.0.019 "€1,031.06
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€4,260.48
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€4,615.51
GLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€3,195.36
HLR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 - 20 mA, 2-johdin---€5,148.08
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€4,438.00
ILR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€3,017.84
JXP88-0018-28 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaRäjähdyssuojattu2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.440 "26.2ft.0.079 "€1,974.77
KLU29-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "32.8ft.0.079 "€1,296.54
LLU27-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "9.8ft.0.019 "€918.58
MDL34-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet3.1 "18ft.0.079 "€998.12
NDL24-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet3.1 "9.8ft.0.039 "€870.73
ODL14-0124 VDC (silmukka)0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet2"49.2 "0.019 "€649.50
PDL10-0124 VDC (silmukka)0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin2"49.2 "0.019 "€593.04
KLU23-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "18ft.0.039 "€1,080.28
KLU28-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "26.2ft.0.079 "€1,174.54
QLU78-500495-250 VAC-Yleinen tarkoitus2 "NPT(3) SPDT-releet5.2 "26.2ft.-€1,324.00
DLU74-500495-250 VDC-Yleinen tarkoitus2 "NPT(3) SPDT-releet5.2 "18ft.-€1,248.35
RLU77-500495-250 VDC-Yleinen tarkoitus1 "NPT(3) SPDT-releet5.2 "9.8ft.-€1,152.47
FLOWLINE -

Echosonic II LU -sarjan ultraääni nestetasoanturit

TyyliMalliHinta (ei alv)
ALU28-00€1,899.55
Tarjouspyyntö
BLU23-00€1,527.27
Tarjouspyyntö
CLU29-00€2,185.91
Tarjouspyyntö
DLU27-00€1,431.82
Tarjouspyyntö
PROSENSE -

Anturit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AGWR-1600-P€693.00
BGWR-1600-C€693.00
FLOWLINE -

EchoTouch-sarjan tasoanturit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AUS06-0001-00€1,909.09
Tarjouspyyntö
BUS01-0001-00€1,231.36
Tarjouspyyntö
CUS03-0001-00€1,365.00
Tarjouspyyntö
FLOWLINE -

DLX4-sarjan Echopod Ultraääni-nesteen tasoanturit

TyyliMalliHinta (ei alv)
ADL14-00€859.09
Tarjouspyyntö
BDL10-00€763.64
Tarjouspyyntö
CDS14-00€925.91
Tarjouspyyntö
DDL24-00€1,145.45
Tarjouspyyntö
EDX10-00€763.64
Tarjouspyyntö
FDL34-00€1,527.27
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AU3M-148€1,306.55
AU3M-148R€1,650.31
AU3M-148C485€1,440.61
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 3 tuumaa Npt, 18 tuumaa - 39.3 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG12-0011-00CP6CAU€1,695.32
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultraäänitarra-anturi Npn M8 4P

MallieräHinta (ei alv)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU€1,113.20
TELEMECANIQUE SENSORS -

Superprox-ultraääniläheisyysanturi

MallieräHinta (ei alv)
SM300A22800CU6FCT€440.78
MADISON -

Ultraäänianturi, 2 G:n kierre, 0.8–19 jalkaa, 20–30 V DC, +/-2 % alueen tarkkuudesta

MallieräHinta (ei alv)
U5098-D024-019CR9ZMX€1,571.71
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 3 tuumaa Npt, 18 tuumaa - 39.3 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG12-0011-01CP6CAV€1,775.20
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 2 tuumaa Npt, 1.5 tuumaa - 4.9 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG01-0011-40CP6CAF€807.71
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

MallieräHinta (ei alv)
VM1PNCQCU6FCX€248.55
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 2 tuumaa Npt, 4 tuumaa - 9.8 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG03-0001-41CP6CAW€1,056.23
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 3 tuumaa Npt, 18 tuumaa - 39.3 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG12-0001-00CP6CAT€1,686.44
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 2 tuumaa Npt, 8 tuumaa - 19.6 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG06-0011-00CP6CAQ€1,340.27
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 2 tuumaa Npt, 1.5 tuumaa - 4.9 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG01-0011-41CP6CAJ€887.60
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

MallieräHinta (ei alv)
VM18PNCQCU6FCW€253.92
FLOWLINE -

Heijastava ultraäänitason anturi, 3 tuumaa Npt, 18 tuumaa - 39.3 Ft, 14 - 28 V DC

MallieräHinta (ei alv)
UG12-0001-01CP6CAR€1,766.32
FLOWLINE -

Ultraääninesteen tasoanturi, 32.8 jalkaa. Tuntoalue, 4-20 mA

MallieräHinta (ei alv)
LU84-5101CV6VZT€2,185.91
Katso yksityiskohdat
12

Ei-kosketustason anturit

Kosketuksettomia pinta-antureita käytetään mittaamaan säiliötasoja, joihin liittyy nesteitä, kuten bensiiniä, happoja, jätevettä ja lietteen valmistusta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä pinta-antureita kuten Virtausviiva, Madison ja Telemecanique-anturit. Nämä ultraäänianturit soveltuvat tahmean, syövyttävän ja lian aineen käsittelyyn rakennusautomaatio- ja LVI-järjestelmissä. Ne toimivat enintään 500 kHz: n taajuudella antamaan vasteajan 2 ms: sta 1 sekuntiin ja kestävät jopa 158 ° F lämpötiloja. Valitse laaja valikoima näistä kosketuksettomista antureista, jotka ovat saatavana yleiskäyttöön - kestävät ja luonnostaan ​​turvalliset suunnitteluvaihtoehdot päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?