STARRETT 123Z-48 Vernier jarrusatula, 0-48 tuumaa, 0.001 tuumaa | AD6XEF 4CEP2 / 50532

STARRETT 123Z-48 Vernier-satula, 0-48 tuumaa, 0.001 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XEF Malli: 123Z-48Ristiviite: 4CEP2 / 50532

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,490.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus
tarkkuus+/- 0.002 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.001 "
Leuan syvyys3"
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetUlkopuolella, Sisällä
alue0 - 48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3925
Laivan korkeus (cm)150.37
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittaa esineiden sisäiset ja ulkoiset mitat tarkasti
    • Ruuvityyppinen säätömutteri mahdollistaa hienosäätöä
    • Lukkomutteri mittausten pitämiseksi
    • Koneella jaetut asteikot häikäisemättömällä, satiinikromilla viimeistellyllä tangolla helpottavat lukemista
    • Avoimet kasvot mahdollistavat molempien vernier-asteikkojen (tuuma / metri) sijoittamisen mittarin yhdelle puolelle sisä- ja ulkomittauksia varten
    • Tarkasti hiottu ja limitetty mittauspinta
    • Tiukasti ja tasaisesti asennetut diat tarjoavat korkean tarkkuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoeräLeuan syvyysMateriaalialueHinta
STARRETT 1025-6 Taskuliukku 6 tuuman | AE6NBE 5UAU5 / 53124 1025-632 ja 64Taskuliukku1-3 / 8 "Ruostumaton teräs0 - 6 "€485.09
STARRETT 123Z-36 Vernier-satula | CU4PFF 30C359 123Z-36-Vernier paksuus---€4,758.74
STARRETT 123EMZ-24 Vernier-satula | CU4PFG 30C351 123EMZ-24-Vernier paksuus---€2,896.03
STARRETT 123EMZ-12 Vernier-satula | CU4PFH 30C350 123EMZ-12-Vernier paksuus---€2,013.06
STARRETT 123Z-24 Vernier-satula | CU4PFJ 30C358 123Z-24-Vernier paksuus---€2,210.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 123Z-48 Vernier-satula, 0-48 tuumaa, 0.001 tuumaa
€6,490.96 / yksikkö