Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 125MEA-12/300 Vernier-paksuus kotelolla 12 In / 300mm | AC4GXZ 2ZUF3 / 61886

STARRETT 125MEA-12/300 Vernier-satula kotelolla 12 tuumaa/300 mm

Varastossa
Tuote: AC4GXZ Malli: 125MEA-12/300Ristiviite: 2ZUF3 / 61886

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€489.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus
Suorittaa loppuunKiillotettu teräs
asteikko0.02 mm
Leuan syvyys1.5 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetUlkopuolella, sisällä, syvyys ja askel
alue0 - 300mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (+/- 0.001 "/ 0.03 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 125MEA-6/150 Vernier-satula, ruostumaton teräs, 0 - 6 tuumaa / 0 - 150 mm | AC4GYA 2ZUF4 / 61660 125MEA-6/1500 - 150mm€234.65
STARRETT 125MEA-8/200 Vernier-paksuus kotelolla 8 In / 200mm | AC4GYB 2ZUF5 / 61882 125MEA-8/2000 - 200mm€274.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 125MEA-12/300 Vernier-satula kotelolla 12 tuumaa/300 mm
€489.12 / yksikkö