AMETEK LAMB Tyhjiömoottorit

Sisältää useita UL-tunnustettuja ja CSA-sertifioituja teollisuustyhjiömoottoreita, kuten oheis-, tangentiaali- ja läpivirtauspurkaus Ametek Lamb -tyhjiömoottoreita, eri halkaisijat

Suodattaa

Ametek Lamb Vacuum motors produce suction to create a vacuum. They are used in vacuum cleaners for commercial cleaning, packaging machinery for sealing and forming packages, and HVAC systems for...Lue lisää
AMETEK LAMB -

Läpivirtauspoistopuhaltimet

Ametek Lambin läpi virtaavat tyhjiömoottorit ovat ihanteellisia käytettäväksi kapselin / apuohjelman ja keskuspölynimureiden kanssa kuivan ja puhtaan ilman siirtämiseksi. Näissä ajoittaisissa moottoreissa on avoin / avoin tippumisen kestävä kotelo moottorin ylikuumenemisen ja kuulalaakereiden estämiseksi voiteluaineen vuodon ja vieraiden hiukkasten pääsyn estämiseksi koteloon. Niiden keskimääräinen käyttöikä on 500 tuntia, ja ne kestävät jopa 40 ° C: n ympäristön lämpötiloja. Valitse laaja valikoima näistä läpivirtauspoistomoottoreista 50-60 Hz: n taajuusmuunnoksina Raptor Supplies.

TyyliMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta (ei alv)
A116846-0024 VDC15.72avoin65.4€284.46
B116309-00120 VAC6.81Avaa tippuminen112€98.56
C116884-49120 VAC9.52avoin115€185.96
D116297-00120 VAC6.91Avaa tippuminen123€107.24
A115744120 VAC82Avaa tippuminen99€178.62
A116311-01120 VAC8.22Avaa tippuminen95€124.04
C115982120 VAC9.52avoin115€165.69
C115923120 VAC10.82avoin122€154.36
E119400-00120 VAC6.81avoin112€87.71
C116146-00120 VAC9.52Avaa tippuminen115€167.97
A116227-00120 VAC8.82Avaa tippuminen107€199.79
B116881-50120 VAC6.81avoin112€101.72
E119411-00120 VAC6.81avoin112€106.46
A119402-00120 VAC7.72avoin94€129.20
F119347-00120 VAC121avoin147€137.67
A116432-00120 VAC10.62Avaa tippuminen101.3€159.86
A116457-00120 VAC7.72Avaa tippuminen94€155.33
A116669-50120 VAC7.72Avaa tippuminen94€130.12
A115750120 VAC82Avaa tippuminen99€154.04
A115737120 VAC82Avaa tippuminen99€145.58
A116343-00240 VAC4.72avoin112.3€183.96
A116604-00240 VAC5.12avoin119€199.79
A115756240 VAC3.52Avaa tippuminen89€177.25
A119403-00240 VAC42avoin102€138.27
A116111-00240 VAC5.82avoin113€199.79
AMETEK LAMB -

Tangentiaalipurkaus tyhjiömoottorit

Ametek Lambin tangentiaaliset purkaukset, avoimet tippumisenkestävät tyhjiömoottorit on erityisesti suunniteltu puhtaan ja kuivan ilman siirtämiseen kaupallisissa tyhjiöissä, hammashuuhtelulaitteissa sekä materiaalinkäsittely- ja siirtojärjestelmissä. Tuotemerkin raskaissa moottoreissa on tuulettimen kiinnikkeet, jotka tarjoavat suuntasiivekkeet ilman siirtämiseksi puhallinjärjestelmän läpi tehokkaammin ja ilmatiivisteiden laakerit tyhjöhäviön estämiseksi. Näitä energiatehokkaita alipainemoottoreita on 2- ja 3-vaiheisissa kokoonpanoissa, joita käytetään tuottamaan joko enemmän painetta tai nostoa, kun niitä käytetään vastaavasti puhaltimina tai alipaineina. Yksivaiheisilla moottoreilla on tyypillisesti suurin ilmavirta ja ne soveltuvat useille laitteille, mukaan lukien keskuspölynimurit, matonpoistimet ja muotin ruiskutusmoottorit. Ametek-äänettömän tangentiaalisen purkauksen alipainemoottoreiden keskimääräinen käyttöikä on 1500 tuntia ja harjan käyttöikä jopa 1000 käyttötuntia, ja ne voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Ametek Lamb -tangentiaalipuristusmoottoreita, jotka ovat käytettävissä 24 ja 36 VDC: n sekä 120 ja 240 VAC: n jännitteillä.

TyyliMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta (ei alv)
A122173-1824 VDC16.61avoin91€358.80
B119436-1324 VDC14.42avoin66.4€308.33
C116515-1324 VDC21.53avoin69€270.22
C116157-0024 VDC14.42avoin66.4€314.50
C119433-1324 VDC21.53avoin69€291.98
C116409-1336 VDC15.12avoin77€261.36
C116513-3236 VDC17.93avoin76€305.64
C116513-1336 VDC17.93avoin76€267.30
C119432-1336 VDC17.93avoin76€276.60
C116520-50120 VAC5.71avoin93€122.43
A122170-18120 VAC15.11avoin166€343.28
D117507-00120 VAC12.73Avaa tippuminen94€409.34
C116392-00120 VAC8.62avoin97€154.59
B119412-13120 VAC8.62avoin97€169.94
E122175-00120 VAC13.82avoin142€347.92
D117467-13120 VAC12.82avoin110€414.03
F116765-13120 VAC13.53avoin101.2€268.01
C116474-37120 VAC9.92avoin97.4€219.29
C116210-50120 VAC82avoin96€210.56
F116765-00120 VAC13.53avoin101.2€272.07
C116565-13120 VAC10.73avoin99€263.14
G115334120 VAC132Avaa tippuminen102.7€340.67
C116565-29120 VAC10.73avoin99€314.32
C115894120 VAC82avoin96€224.16
C116207-00120 VAC92Avaa tippuminen104€195.18
AMETEK LAMB -

Oheislaitteiden tyhjennysmoottorit

TyyliMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta (ei alv)
A116155-0024 VDC14.42Avaa tippuminen66.4€312.28
A116514-1324 VDC213Avaa tippuminen69€299.00
A116156-0036 VDC10.82Avaa tippuminen70.7€279.08
A119431-1336 VDC17.93Avaa tippuminen76€289.77
A116512-1336 VDC17.93Avaa tippuminen76€292.36
B11541942 VDC303Avaa tippuminen126€1,043.19
A115757-P120 VAC82Avaa tippuminen96€159.89
C117508-00120 VAC12.92Avaa tippuminen94€345.99
D116025-13120 VAC9.22Avaa tippuminen102€182.18
A116471-13120 VAC11.72Avaa tippuminen112€216.85
A116493-50120 VAC92Avaa tippuminen100€167.51
E119413-13120 VAC7.92Avaa tippuminen97€158.38
A116448-00120 VAC9.12Avaa tippuminen101€177.87
B114787120 VAC11.63Avaa tippuminen126€682.61
D116757-13120 VAC7.92Avaa tippuminen97€141.09
F116325-00120 VAC5.71Avaa tippuminen95€104.32
B114586120 VAC102Avaa tippuminen132€3,078.74
G115962120 VAC132Avaa tippuminen116.4€425.85
D116758-13120 VAC9.22Avaa tippuminen103€165.02
D116763-13120 VAC11.32Avaa tippuminen110€229.03
A116212-00120 VAC9.12Avaa tippuminen104€203.46
E119414-00120 VAC82Avaa tippuminen94€128.53
B114786120 VAC10.62Avaa tippuminen131€792.57
C117560-01120 VAC10.92Avaa tippuminen97.8€442.40
D116764-13120 VAC11.13Avaa tippuminen100€285.08

Ominaisuudet

  • Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
  • They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
  • These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
  • Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
  • Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
  • Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
  • Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.

Toimintamekanismi

  • When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
  • As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
  • The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
  • Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
  • This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
  • This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
  • The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?

Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.

What is a one-stage vacuum motor?

One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.

What are two-stage vacuum motors?

Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.

What are three-stage vacuum motors?

Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.

What is an open dripproof enclosure?

An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?