AMETEK LAMB Tangentiaalipurkaus tyhjiömoottorit


Ametek Lamb tangentiaalipurkaustyhjiömoottorit sallivat ilman virtauksen moottorin pohjaan ja sivussa olevan ilmaputken läpi, mikä tekee niistä ihanteellisia märkäimusovelluksiin, joissa roskat ja kosteus eivät kosketa suoraan moottorin käämeitä.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Tehtävä: Ajoittainen , Eristysluokka: A , Moottorin suunnittelu: Universal AC / DC , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Nimellinen hyötysuhde: 45% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1
TyyliMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta (ei alv)
A
122173-18
24 VDC16.61avoin91€358.80
B
119436-13
24 VDC14.42avoin66.4€308.33
C
116515-13
24 VDC21.53avoin69€270.22
C
116157-00
24 VDC14.42avoin66.4€314.50
C
119433-13
24 VDC21.53avoin69€291.98
C
116409-13
36 VDC15.12avoin77€261.36
C
116513-32
36 VDC17.93avoin76€305.64
C
116513-13
36 VDC17.93avoin76€267.30
C
119432-13
36 VDC17.93avoin76€276.60
C
116520-50
120 VAC5.71avoin93€122.43
A
122170-18
120 VAC15.11avoin166€343.28
D
117507-00
120 VAC12.73Avaa tippuminen94€409.34
C
116392-00
120 VAC8.62avoin97€154.59
B
119412-13
120 VAC8.62avoin97€169.94
E
122175-00
120 VAC13.82avoin142€347.92
D
117467-13
120 VAC12.82avoin110€414.03
F
116765-13
120 VAC13.53avoin101.2€268.01
C
116474-37
120 VAC9.92avoin97.4€219.29
C
116210-50
120 VAC82avoin96€210.56
F
116765-00
120 VAC13.53avoin101.2€272.07
C
116565-13
120 VAC10.73avoin99€263.14
G
115334
120 VAC132Avaa tippuminen102.7€340.67
C
116565-29
120 VAC10.73avoin99€314.32
C
115894
120 VAC82avoin96€224.16
C
116207-00
120 VAC92Avaa tippuminen104€195.18
E
122176-18
120 VAC13.82avoin142€391.99
H
116671-50
120 VAC92avoin104€180.92
I
122049-00
120 VAC10.54avoin60€466.66
D
117465-13
120 VAC12.82Avaa tippuminen110€415.05
J
116161-00
120 VAC13.83avoin92€537.00
J
116103-00
120 VAC13.83Avaa tippuminen92€494.79
J
115937
120 VAC12.72Avaa tippuminen105.4€414.03
A
122133-00
120 VAC15.11avoin166€311.88
C
116472-13
120 VAC11.72avoin112€226.60
C
116210-85
120 VAC8.22avoin105.5€235.12
J
116119-00
120 VAC12.63Avaa tippuminen94€404.57
D
117507-13
120 VAC12.73Avaa tippuminen94€430.58
K
117488-13
120 VAC12.82avoin110€456.45
J
117500-12
120 VAC143avoin102.5€433.70
A
122172-18
240 VAC7.81avoin166€336.32
L
117123-00
240 VAC7.33avoin101.2€316.56
A
122165-00
240 VAC7.81avoin166€313.95
E
122177-00
240 VAC7.22avoin142€380.39
C
116420-13
240 VAC4.42avoin108€185.72
J
116136-00
240 VAC5.53avoin87€562.79
C
116859-00
240 VAC5.23avoin93€279.17
D
117157-13
240 VAC6.12avoin108.1€397.15
G
115684
240 VAC5.92avoin101.2€480.26
J
115950
240 VAC5.52avoin98.9€520.58
E
122178-18
240 VAC7.22avoin142€424.46

Tangentiaalipurkaus tyhjiömoottorit

Ametek Lambin tangentiaaliset purkaukset, avoimet tippumisenkestävät tyhjiömoottorit on erityisesti suunniteltu puhtaan ja kuivan ilman siirtämiseen kaupallisissa tyhjiöissä, hammashuuhtelulaitteissa sekä materiaalinkäsittely- ja siirtojärjestelmissä. Tuotemerkin raskaissa moottoreissa on tuulettimen kiinnikkeet, jotka tarjoavat suuntasiivekkeet ilman siirtämiseksi puhallinjärjestelmän läpi tehokkaammin ja ilmatiivisteiden laakerit tyhjöhäviön estämiseksi. Näitä energiatehokkaita alipainemoottoreita on 2- ja 3-vaiheisissa kokoonpanoissa, joita käytetään tuottamaan joko enemmän painetta tai nostoa, kun niitä käytetään vastaavasti puhaltimina tai alipaineina. Yksivaiheisilla moottoreilla on tyypillisesti suurin ilmavirta ja ne soveltuvat useille laitteille, mukaan lukien keskuspölynimurit, matonpoistimet ja muotin ruiskutusmoottorit. Ametek-äänettömän tangentiaalisen purkauksen alipainemoottoreiden keskimääräinen käyttöikä on 1500 tuntia ja harjan käyttöikä jopa 1000 käyttötuntia, ja ne voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Ametek Lamb -tangentiaalipuristusmoottoreita, jotka ovat käytettävissä 24 ja 36 VDC: n sekä 120 ja 240 VAC: n jännitteillä.

Ominaisuudet

  • Ne on suunniteltu tarjoamaan korkea käynnistysmomentti, suuri nopeus ja parannettu tyhjiöpaine sekä imu pyörittämällä moottoreiden tuuletinta.
  • Näissä Ametek Lamb -tyhjiömoottoreissa on avoin moottorikotelo, joka mahdollistaa ilman vapaan kierron moottorin käämien jäähdyttämiseksi.
  • Niihin kuuluu korvaketyyppinen kiinnitys, joka takaa turvallisen ja luotettavan yhteyden moottorin ja asennuspinnan välille.
  • Näissä jaksottaisissa moottoreissa on kuulalaakeri ja ne soveltuvat käytettäväksi pesurien, matonpoiston ja maaliruiskujen kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on lämpökovettuvien kiinnikkeiden tehtävä?

Lämpökovettuvat kannattimet ovat polymeerejä, jotka voidaan kovettaa lämmöllä tai kemiallisilla prosesseilla muodostaen jäykän, silloitetun rakenteen, joka kestää sulamista tai muodonmuutoksia altistuessaan lämmölle. Tämä tekee näistä materiaaleista ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat suurta lujuutta, jäykkyyttä ja mittapysyvyyttä.

Mikä on näiden Ametek Lamb -tyhjiömoottoreiden kuulalaakereiden etu?

Näiden moottoreiden kuulalaakerit sijaitsevat moottorin akselin molemmissa päissä kitkan vähentämiseksi ja tasaisen pyörimisen helpottamiseksi. Ne kestävät sekä aksiaalisia että säteittäisiä kuormia, ja ne on suunniteltu toimimaan suurilla nopeuksilla aiheuttamatta liiallista lämpöä tai kulumista.

Mitä eroa on jaksoittaisella moottorilla ja jatkuvatoimisella moottorilla?

  • Jaksottaisessa käytössä moottori toimii rajoitetun ajan ja sitten lepää tai sammuu tietyksi ajaksi. Kierto toistuu ajoittain.
  • Jatkuvassa käytössä moottori on suunniteltu toimimaan jatkuvasti ilman keskeytyksiä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?