Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 116025-13 tyhjiömoottori, oheislaite, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 2-vaiheinen, 1-nopeus, 120 VAC | AD8TJJ 4M916

AMETEK LAMB 116025-13 Tyhjiömoottori, oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AD8TJJ Malli: 116025-13Ristiviite: 4M916

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä500 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija5.7 "
CFM @ 2-sisään. Aukko102
Päästöperifeerinen
VelvollisuusAjoittainen
LiiteAvaa tippuminen
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts293
Maks. Vahvistimet9.2
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
KiinnitysraudatLämpökovettuva
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus6.5 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833384-50
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)91.5
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin / puhaltimen tyyppi (ohitus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115330 tyhjiömoottori, oheislaite, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Avaa tippuminen102.7€328.86
AMETEK LAMB 114787 tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Avaa tippuminen126€682.61
AMETEK LAMB 115962 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Avaa tippuminen116.4€425.85
AMETEK LAMB 116155-00 tyhjiömoottori, oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen 1 nopeus, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Avaa tippuminen66.4€312.28
AMETEK LAMB 116156-00 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 36 VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Avaa tippuminen70.7€279.08
AMETEK LAMB 115757-P Tyhjiömoottori, Oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Avaa tippuminen96€159.89
AMETEK LAMB 116757-13 tyhjiömoottori, oheislaite, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 2-vaiheinen, 1-nopeus, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Avaa tippuminen97€141.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 116025-13 Tyhjiömoottori, oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€182.18 / yksikkö