AMETEK LAMB Läpivirtauspoistopuhaltimet


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Keskimääräinen elinikä: 500 hr. , Laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5.7 " , Purkaa: Läpi virtauksen , Tehtävä: Ajoittainen , Hz: 50/60 , Eristysluokka: A , Moottorin suunnittelu: Universal AC / DC , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: Kaikki asema , vaihe: 1
TyyliMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta (ei alv)
A
116846-00
24 VDC15.72avoin65.4€284.46
B
116309-00
120 VAC6.81Avaa tippuminen112€98.56
C
116884-49
120 VAC9.52avoin115€185.96
D
116297-00
120 VAC6.91Avaa tippuminen123€107.24
A
115744
120 VAC82Avaa tippuminen99€178.62
A
116311-01
120 VAC8.22Avaa tippuminen95€124.04
C
115982
120 VAC9.52avoin115€165.69
C
115923
120 VAC10.82avoin122€154.36
E
119400-00
120 VAC6.81avoin112€87.71
C
116146-00
120 VAC9.52Avaa tippuminen115€167.97
A
116227-00
120 VAC8.82Avaa tippuminen107€199.79
B
116881-50
120 VAC6.81avoin112€101.72
E
119411-00
120 VAC6.81avoin112€106.46
A
119402-00
120 VAC7.72avoin94€129.20
F
119347-00
120 VAC121avoin147€137.67
A
116432-00
120 VAC10.62Avaa tippuminen101.3€159.86
A
116457-00
120 VAC7.72Avaa tippuminen94€155.33
A
116669-50
120 VAC7.72Avaa tippuminen94€130.12
A
115750
120 VAC82Avaa tippuminen99€154.04
A
115737
120 VAC82Avaa tippuminen99€145.58
A
116343-00
240 VAC4.72avoin112.3€183.96
A
116604-00
240 VAC5.12avoin119€199.79
A
115756
240 VAC3.52Avaa tippuminen89€177.25
A
119403-00
240 VAC42avoin102€138.27
A
116111-00
240 VAC5.82avoin113€199.79
B
116882-50
240 VAC4.21avoin120€109.65
B
116668-50
240 VAC3.81avoin113€127.80
A
116670-50
240 VAC42Avaa tippuminen102€161.42

Läpivirtauspoistopuhaltimet

Ametek Lambin läpi virtaavat tyhjiömoottorit ovat ihanteellisia käytettäväksi kapselin / apuohjelman ja keskuspölynimureiden kanssa kuivan ja puhtaan ilman siirtämiseksi. Näissä ajoittaisissa moottoreissa on avoin / avoin tippumisen kestävä kotelo moottorin ylikuumenemisen ja kuulalaakereiden estämiseksi voiteluaineen vuodon ja vieraiden hiukkasten pääsyn estämiseksi koteloon. Niiden keskimääräinen käyttöikä on 500 tuntia, ja ne kestävät jopa 40 ° C: n ympäristön lämpötiloja. Valitse laaja valikoima näistä läpivirtauspoistomoottoreista 50-60 Hz: n taajuusmuunnoksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?