AMETEK LAMB 122175-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 8.4 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AF2MTW 6VMX0

AMETEK LAMB 122175-00 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 8.4 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AF2MTW Malli: 122175-00Ristiviite: 6VMX0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija8.4 "
CFM @ 2-sisään. Aukko142
Päästötangentiaalinen
VelvollisuusAjoittainen
Liiteavoin
Hz60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts700
Maks. Vahvistimet13.8
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKieleke
Kiinnitysraudatalumiini
Nimellinen tehokkuus45%
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus7"
Vaihe1
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)150
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Ametek Lamb 122175-00 -tyhjiömoottoria käytetään pölynimurijärjestelmien kanssa kaupallisissa sovelluksissa. Tämä moottori käyttää tehokkaasti pölynimurien imumekanismia varmistaen tehokkaan lian ja roskien poistamisen eri pinnoilta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksivaiheinen yleinen AC/DC-moottori, joka tarjoaa monipuolisuutta erilaisiin tyhjiösovelluksiin.
  • Tässä tyhjiömoottorissa on tangentiaalinen ohituspurkaus märkäimusovelluksiin.
  • Siinä on korkea 120 VAC:n jännite, joka tarjoaa runsaasti tehoa tehokkaaseen imuun.
  • Tämä tangentiaalipuhaltimen tyhjiömoottori on varustettu kuulalaakereilla parantamaan kestävyyttä ja sujuvaa toimintaa, mikä takaa luotettavuuden 1500 tunnin keskimääräisen käyttöiän ajan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Ametek Lamb 122175-00 -tyhjiömoottori helppo asentaa?

V. Tässä tyhjiömoottorissa on avoin moottorikotelorakenne ja alumiiniset kiinnityskannattimet, mikä helpottaa sen asentamista erilaisiin pölynimurijärjestelmiin. Sen jokakulmainen asennusasento lisää entisestään joustavuutta asennuksen aikana.

K. Pystyykö tämä imumoottori käsittelemään raskaita puhdistustehtäviä?

V. Kyllä, tämän imumoottorin maksimiteho on 700 wattia ja täyden kuorman ampeerivirta 13.8 A, joten tämä tyhjiömoottori tarjoaa riittävän tehon ja imuvoiman tehokkaaseen puhdistukseen puhdistustehtävissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115334 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Avaa tippuminen102.7€320.67
AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Avaa tippuminen105.4€387.06
AMETEK LAMB 116103-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Avaa tippuminen92€446.34
AMETEK LAMB 116207-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Avaa tippuminen104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Avaa tippuminen94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Avaa tippuminen110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Avaa tippuminen94€354.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 122175-00 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 8.4 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€313.85 / yksikkö