AMETEK LAMB 114787 tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMB 2M179

AMETEK LAMB 114787 Tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AC2QMB Malli: 114787Ristiviite: 2M179

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet3
Rungon halkaisija7.5 "
CFM @ 2-sisään. Aukko126
Päästöperifeerinen
VelvollisuusAjoittainen
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteAvaa tippuminen
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts360
Maks. Vahvistimet11.6
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
KiinnitysraudatMetalli
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus9.437 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833300-50
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)88.2
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Ametek Lamb 114787 -tyhjiömoottoria käytetään kaupallisissa kanistereissa tai hyötyimuissa, materiaalinkäsittely- ja siirtojärjestelmissä, autopesun imureissa ja keskuspölynimureissa. Tämä moottori tuottaa tehokkaan imun ja siirtää tehokkaasti puhdasta ja kuivaa ilmaa. Lisäksi se täyttää turvallisuusstandardit, joten se on turvallinen ja tehokas valinta erilaisiin tyhjiösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on perifeerinen poistorakenne, joka mahdollistaa ilman virtaamisen moottorin pohjalle ja tuuletusaukkojen kautta varmistaen tehokkaan jäähdytyksen ja luotettavan toiminnan.
  • Tässä alipainemoottorissa on moottorin päällä oleva jäähdytystuuletin, joka puhaltaa puhdasta ilmaa moottorin yli, mikä parantaa sen jäähdytystehoa verrattuna muihin moottoreihin, kuten läpivirtaus- ja tangentiaalimoottoriin.
  • Tämä Ametek 114787 -tyhjiömoottori on varustettu kestävällä kuulalaakerijärjestelmällä, joka varmistaa tasaisen ja luotettavan toiminnan pidennetyn, jopa 1000 tunnin käyttöiän ajan.
  • Se on UL-listattu (E47185) ja varmistaa sähkölaitteiden turvallisuus- ja suorituskykymääräysten noudattamisen.
  • Tässä Ametek 114787 -tyhjiömoottorissa on yksivaiheinen universaali AC / DC-moottori, joka tarjoaa monipuolisen jännitteensopivuuden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ametek Lamb 835253-50 ja Ametek Lamb 833300-50 hiiliharjat: Nämä Ametek Lamb -hiiliharjat ovat tarkasti suunniteltuja korvaajia Ametek Lamb 114787 -tyhjiömoottorille. Niissä on korkealaatuinen hiilimateriaalirakenne ja ne takaavat tarkan istuvuuden ja sähkönjohtavuuden, mikä varmistaa saumattoman yhteensopivuuden ja tehokkaan suorituskyvyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon tätä Ametek Lamb 114787 -tyhjiömoottoria asennettaessa?

A. Kun asennat tätä alipainemoottoria, varmista, että kiinnitysruuveja ei kiristetä liikaa, koska tämä voi vaurioittaa tuulettimen koteloa ja lapoja. Useimmiten riittää kosketus sormea ​​pidemmälle moottorin asentamiseen ja paikalleen.

K. Mikä on tuulettimen tai siipipyörän rooli tyhjiömoottorissa?

V. Puhallin tai juoksupyörä on kiinnitetty moottorin akseliin ja pyörii nopeasti, kun moottori on käynnissä. Sen pyöriminen luo imurissa matalapaineisen alueen, joka tuottaa imua ja vetää ilmaa ja roskat pölynimuriin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115330 tyhjiömoottori, oheislaite, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Avaa tippuminen102.7€328.86
AMETEK LAMB 115962 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Avaa tippuminen116.4€425.85
AMETEK LAMB 116155-00 tyhjiömoottori, oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen 1 nopeus, 24 VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Avaa tippuminen66.4€312.28
AMETEK LAMB 116156-00 Tyhjiömoottori, Oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 36 VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Avaa tippuminen70.7€279.08
AMETEK LAMB 115757-P Tyhjiömoottori, Oheislaite, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Avaa tippuminen96€159.89
AMETEK LAMB 116757-13 tyhjiömoottori, oheislaite, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 2-vaiheinen, 1-nopeus, 120 VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Avaa tippuminen97€141.09
AMETEK LAMB 116758-13 tyhjiömoottori, oheislaite, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 2-vaiheinen, 1-nopeus, 120 VAC | AC2QMX 2M267 116758-13120 VAC9.22Avaa tippuminen103€165.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 114787 Tyhjiömoottori, oheislaite, 7.5 tuuman rungon halkaisija, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€682.61 / yksikkö