Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 119400-00 tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 1 vaihe, 1 nopeus, 120 VAC | AC8VGA 3EAK8

AMETEK LAMB 119400-00 Tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 1-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AC8VGA Malli: 119400-00Ristiviite: 3EAK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä500 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet1
Rungon halkaisija5.7 "
CFM @ 2-sisään. Aukko112
PäästöLäpi virtauksen
VelvollisuusAjoittainen
TehokkuusryhmäStandardi
Liiteavoin
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts189
Maks. Vahvistimet6.8
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
KiinnitysraudatLämpökovettuva
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus4.375 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833474-50
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)63
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin / puhaltimen tyyppi (läpivirtaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115756 Tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 220 VAC | AC2QMC 2M182 115756240 VAC3.52Avaa tippuminen89€153.76
AMETEK LAMB 116146-00 tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 220 VAC | AC2QMD 2M186 116146-00120 VAC9.52Avaa tippuminen115€151.53
AMETEK LAMB 116311-01 Tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMK 2M192 116311-01120 VAC8.22Avaa tippuminen95€120.32
AMETEK LAMB 116309-00 tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 1 vaihe, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QML 2M194 116309-00120 VAC6.81Avaa tippuminen112€89.49
AMETEK LAMB 115744 tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMM 2M198 115744120 VAC82Avaa tippuminen99€161.12
AMETEK LAMB 116227-00 tyhjiömoottori, läpivirtaus, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 2-vaiheinen, 2-nopeuksinen, 120 VAC | AC2QMN 2M199 116227-00120 VAC8.82Avaa tippuminen107€169.90
AMETEK LAMB 116297-00 tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 1 vaihe, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMR 2M203 116297-00120 VAC6.91Avaa tippuminen123€103.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 119400-00 Tyhjiömoottori, läpivirtaus, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 1-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€78.95 / yksikkö