KERN AND SOHN Aseta asteikko


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 597 350 74 mm , Kotelon korkeus: 74 mm , Kotelon pituus: 350 mm , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 350 mm , Alustan leveys: 650 mm , Punnituslevyn materiaali: Lasi
TyyliMalliPunnitusalustan mitaterälineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
MGC 100K-1S05
-Kannettava vaaka+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm€432.98
B
MFB 150K100S05
X x 300 300 25 mmKannettava vaaka+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm€240.55
C
MPI 200K-1S05
X x 430 370 50 mmLattia-asteikko+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€589.34
D
MBD 20K-2S05
X x 650 350 55 mmPikkulasten asteikko+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 x 225 mm€511.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?