DAYTON Voimakkaat korkean intensiteetin infrapunalämmittimet

Suodattaa

DAYTON -

Kaupallinen infrapunalämmitin, kaasutyyppi LP

Daytonin infrapunalämmittimet sopivat ihanteellisesti pistelämmityssovelluksiin, kuten varastokammioihin, tehtaisiin, lentokonehalliin, varastoihin ja huoltotalleihin. Näissä lämmittimissä on kompakti ja modulaarinen rakenne, joka takaa turvallisuuden ja alhaisemmat asennuskustannukset, sekä suora kipinäsytytysjärjestelmä sähkön säästämiseksi ja helpon huollon vuoksi. Daytonin infrapunalämmittimet on varustettu keraamisilla ristikoilla, jotka takaavat kulutuskestävyyden ja lämmönkestävyyden, sekä kiillotetulla alumiiniheijastimella optimaalisen lämmön siirtämiseksi. Nämä lämmittimet sisältävät myös vedenkestävät piirit ja kestävät asennusketjut, jotka voidaan kiinnittää kattoon, seiniin tai palkkiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin infrapunalämmittimiä, jotka ovat saatavilla 120 ja 240 voltin versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliSyvyysJänniteLeveysHinta (ei alv)
A5VD6214.25 "2412.75 "€878.76
A3E46014.25 "12012.75 "€878.76
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,333.92
C3E46115.25 "12019.12 "€1,061.73
B3E46215.25 "12026.62 "€1,274.11
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,103.60
DAYTON -

Kaupallinen infrapunalämmitin, kaasutyyppi NG

TyyliMalliSyvyysJänniteLeveysHinta (ei alv)
A5VD6114.25 "2412.75 "€801.82
A3E13214.25 "12012.75 "€751.41
B5VD6315.25 "2419.12 "€986.97
B3E13315.25 "12019.12 "€866.84
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,151.48
C3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?