DAYTON 3E132 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 30000 | AC8VEK

DAYTON 3E132 Kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu 30000

Varastossa
Tuote: AC8VEK Malli: 3E132

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen infrapunalämmitin
BtuH-tulo30,000
Syvyys14.25 "
KaasutyyppiNG
Korkeus22.5 "
Hz60
Jännite120
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7675
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)69.34
HS-koodi7321811000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 3E132 commercial infrared heater is used to heat objects and people directly for quick and focused warmth without wasting energy on heating the surrounding air. This Dayton infrared heater is ideal for warehouses, factories, garages, workshops and outdoor spaces like patios and construction sites.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suora kipinäsytytys tehokkaaseen käynnistykseen.
  • Tässä Daytonin infrapunalämmittimessä on keraaminen laattaelementti, joka takaa kestävän suorituskyvyn.
  • Sen mukana tulee kiillotettu alumiiniheijastin lämmönjaon parantamiseksi.
  • Tämä kaupallinen infrapunalämmitin tarjoaa 30000 XNUMX BTUh:n lämmitystehoa.
  • Se on varustettu ketjun ripustussarjalla asennuksen helpottamiseksi.
  • Tässä kaupallisessa infrapunalämmittimessä on tuuletusvapaa muotoilu sijoittamista varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 1FEL1 Rayhead: Se on suunniteltu parantamaan kaupallisen infrapunalämmittimen suorituskykyä tarjoamalla tehostettua lämpöpäästöä kohdennettuihin lämmitystarpeisiin.
  • Dayton 4LZ94 mekaaninen termostaatti: Siinä on suoraviivainen mekaaninen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjät voivat helposti asettaa halutun lämpötilan. Tuki 1 lämmitys- ja 1 jäähdytysvaiheelle (1H/1C).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asensen Dayton 3E132 kaupallisen infrapunalämmittimen?

V. Asennus sisältää tyypillisesti lämmittimen ripustamisen kattoon mukana toimitetun ketjuripustussarjan avulla. Lämmitin on asennettava suositellulle korkeudelle ja varmistettava asianmukainen ilmanvaihto turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

K. Kuinka tätä Daytonin infrapunalämmitintä huolletaan?

A. Säännöllinen huolto sisältää lämmittimen osien puhdistamisen, vaurioiden tai kulumisen merkkien tarkastamisen ja asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamisen. On myös tärkeää tarkistaa säännöllisesti kaasuliitännät ja sytytysjärjestelmä optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
DAYTON 3E133 kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€866.84
DAYTON 3E134 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 90000 AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48
DAYTON 5VD61 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€813.12
DAYTON 5VD63 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,002.34
DAYTON 5VD65 Kaupallinen infrapunalämmitin Maakaasu 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,169.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3E132 Kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu 30000
€751.41 / yksikkö