DAYTON 3E134 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 90000 AC8VEM

DAYTON 3E134 Kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu 90000

Varastossa
Tuote: AC8VEM Malli: 3E134

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen infrapunalämmitin
BtuH-tulo90,000
Syvyys15.25 "
KaasutyyppiNG
Korkeus22.5 "
Hz60
Jännite120
Leveys26.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.61
Laivan korkeus (cm)63.25
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaupallinen Dayton 3E134 infrapunalämmitin käyttää maakaasua polttoainelähteenä infrapunasäteilyn tuottamiseen jopa 90000 XNUMX BTUh:n lämmittämiseen. Sen muotoilu mahdollistaa kattoasennuksen suurien tilojen tehokkaaseen lämmittämiseen ilman, että se vie lattiatilaa. Tämä Daytonin infrapunalämmitin koostuu vastuslankaelementeistä, jotka on upotettu keraamiseen perusmateriaaliin, mikä takaa luotettavan infrapunasäteilyn. Sitä käytetään varastoissa, tehtaissa, jäähallissa ja autokorjaamoissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä lämmittimessä on erittäin kiillotetut alumiiniheijastimet, jotka parantavat lämmön jakautumista mahdollisimman tehokkaasti.
  • Sen mukana tulee keraamiset laattaelementit, jotka kuumenevat nopeasti ja lämmittävät pitkään.
  • Tämä Daytonin infrapunalämmitin sisältää ketjun ripustussarjan helppoon kattoasennukseen, mikä varmistaa tilaa säästävän ja strategisen lämmönsijoituksen.
  • Sen suora kipinäsytytys tarjoaa luotettavat ja nopeat käynnistykset.
  • Tämä tuuletusvapaa lämmitin eliminoi ulkoisen tuuletuksen tarpeen, mikä yksinkertaistaa asennusta ja ylläpitää sisäilman laatua.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 1FEL1 High Intensity Rayhead: Se on laite, joka lähettää infrapunasäteilyä kuumentamalla keraamista tulenkestävää materiaalia hehkuvaksi.
  • Dayton 5ZJU0 Tuuletus: Se varmistaa sisäilman puhtauden ohjaamalla pakokaasut ulos, kun lämmitin muuttaa polttoaineen lämmöksi. Ilmanvaihtojärjestelmän monimutkaisuus voi vaihdella, ja se sisältää useita komponentteja ulkoseinän tai kattouloskäynnin läheisyyden perusteella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kaupallisen Dayton 3E134 infrapunalämmittimen käyttölämpötila?

V. Se voi toimia jopa 1780 asteen lämpötiloissa.

K. Mikä on Dayton 3E134 kaupallisen infrapunalämmittimen suositeltu asennuskorkeus?

V. Tämä infrapunalämmitin mahdollistaa 18-20 metrin asennuskorkeuden.

K. Kuinka asentaa Daytonin infrapunalämmitin?

A.

  • Noudata kansallista polttoainekaasukoodia ANSI/Z223.1 tai CSA B149.2 putkiston asennuksessa.
  • Tue kaasun syöttö oikeilla ripustimilla tai nauhoilla välttäen tukemista lämmittimeen.
  • Asenna maadoitusliitos ja manuaalinen sulkuventtiili yksikön lähelle hätäpysäytystä ja helppoa ohjaushuoltoa varten. Harkitse 1/8 tuuman NPT-liitetyn hanan lisäämistä testimittarin liitäntään.
  • Aseta sedimenttiloukku syöttöjohdon alimpaan kohtaan ennen liittämistä lämmittimeen. Loukun tulee olla vähintään kolme tuumaa pitkä ja mieluiten lähellä sulkua.
  • Käytä propaanikaasua tai muita kemiallisia aineosia kestävää kierreliitosmassaa, kun liität putkia yksikköön. Tämä seos (putken seosaine) on välttämätön tiivistämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
DAYTON 3E132 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€751.41
DAYTON 3E133 kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€866.84
DAYTON 5VD61 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€813.12
DAYTON 5VD63 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 60000 | AE6VDC 5VD6315.25 "2419.12 "€1,002.34
DAYTON 5VD65 Kaupallinen infrapunalämmitin Maakaasu 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,169.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3E134 Kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu 90000
€1,096.48 / yksikkö