DAYTON 5VD63 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 60000 | AE6VDC

DAYTON 5VD63 kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu 60000

Varastossa
Tuote: AE6VDC Malli: 5VD63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,002.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen infrapunalämmitin
BtuH-tulo60,000
Syvyys15.25 "
KaasutyyppiNG
Korkeus22.5 "
Hz60
Jännite24
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.5275
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennys takana oleviin palaviin aineisiin (18 ")
    • Vapaa tila palavien sivujen puolelle (32 ")
    • Vapaa tila palavien kappaleiden yläosaan (40 ")
    • Lattian halkaisija @ Kiinnitys H (16-20 @ 14-16 jalkaa)
    • Kaasun sisääntulo (1/2 "NPT)
    • Säteilevä pinta (170 neliötuumaa)
    • Tyypillinen neliömetri Ft. Kattavuus @ Mtg. Ht. (325-400 @ 14-17 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
DAYTON 3E132 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 30000 | AC8VEK 3E13214.25 "12012.75 "€751.41
DAYTON 3E133 kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu, 60000 BtuH, 60Hz | AC8VEL 3E13315.25 "12019.12 "€866.84
DAYTON 3E134 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 90000 AC8VEM 3E13415.25 "12026.62 "€1,096.48
DAYTON 5VD61 Kaupallinen infrapunalämmittimen maakaasu 30000 | AE6VDA 5VD6114.25 "2412.75 "€813.12
DAYTON 5VD65 Kaupallinen infrapunalämmitin Maakaasu 90000 | AE6VDE 5VD6515.25 "2426.62 "€1,169.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5VD63 kaupallinen infrapunalämmitin, maakaasu 60000
€1,002.34 / yksikkö