DAYTON 3E462 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 90000 | AC8VET

DAYTON 3E462 Kaupallinen infrapunalämmitin Lp 90000

Varastossa
Tuote: AC8VET Malli: 3E462

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,293.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen infrapunalämmitin
BtuH-tulo90,000
Syvyys15.25 "
KaasutyyppiLP
Korkeus22.5 "
Hz60
Jännite120
Leveys26.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7225
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)70.61
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennys takana oleviin palaviin aineisiin (30 ")
    • Vapaa tila palavien sivujen puolelle (48 ")
    • Vapaa tila palavien kappaleiden yläosaan (42 ")
    • Lattian halkaisija @ Kiinnitys H (20-28 @ 16-18 jalkaa)
    • Kaasun sisääntulo (1/2 "NPT)
    • Säteilevä pinta (255 neliötuumaa)
    • Tyypillinen neliömetri Ft. Kattavuus @ Mtg. Ht. (575-785 @ 18-21 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
DAYTON 3E460 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "€891.15
DAYTON 3E461 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "€1,078.27
DAYTON 5VD62 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 30000 | AE6VDB 5VD6214.25 "2412.75 "€891.15
DAYTON 5VD64 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 60000 | AE6VDD 5VD6415.25 "2419.12 "€1,120.78
DAYTON 5VD66 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 90000 | AE6VDF 5VD6615.25 "2426.62 "€1,354.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3E462 Kaupallinen infrapunalämmitin Lp 90000
€1,293.94 / yksikkö