Köysinostimet ja räikkävetimet

Suodattaa

FERVI -

Sähkökaapelinostimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A0600€333.22
Tarjouspyyntö
B0602€298.86
Tarjouspyyntö
PETERSEN PRODUCTS -

Räikkävetolaite

TyyliMalliPituusMax. LadataHinta (ei alv)
A937-0550-10--€628.00
A937-0550-1515'550 Lbs€934.69
A937-1600-1515'1650 Lbs€1,236.52
A937-1600-2020'1650 Lbs€1,324.15
B937-1600-2525'1650 Lbs€1,460.45
A937-1600-3030'1650 Lbs€1,596.76
A937-1600-3535'1650 Lbs€1,707.11
A937-1600-4040'1650 Lbs€1,830.44
TRACTEL -

Manuaalinen kaapelinostin

TyyliMalliKaapelin halkaisijakahvan pituusNostokykyMin. Koukkujen välilläVedon kapasiteettiHinta (ei alv)
ATU-325 / 8 "26 "- 45"8000 lb32.5 "16,000 lb€5,103.58
BT-5325 / 8 "26 "- 45"8000 lb29 "16,000 lb€4,050.45
CTU 175 / 16 "18 "- 28"2000 lb28.5 "4000 lb€2,227.54
BT 5085 / 16 "16 "- 27"2000 lb20.5 "4000 lb€1,723.05
CTU287 / 16 "26 "- 45"4000 lb36.5 "8000 lb€3,553.92
BT-5167 / 16 "26 "- 45"4000 lb26 "8000 lb€2,366.35
TyyliMalliKaapelin halkaisijaNostokykyVedon kapasiteettiHinta (ei alv)
APelastus TU32K5 / 8 "8000 lb16,000 lb€7,075.62
APelastus TU17K5 / 16 "2000 lb4000 lb€3,175.76
APelastus TU28K7 / 16 "4000 lb8000 lb€4,745.09
WESTWARD -

Köysinostimet ja räikkävetimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A61LA36€149.66
B61LA35€87.10
MAASDAM (PULLR) -

Köysinostimet ja räikkävetimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A-50€150.02
B-100€199.99
C-20€138.22
D-0€92.27
JET TOOLS -

Köysinostimet ja räikkävetimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A180410€97.68
B180420€105.67
WESTWARD -

Vedinräikkänostosuojus 1000 lb, ulottuvuus 15 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
4LY45AD8RQM€32.97
DAYTON -

Vetoräikkä Nostokapasiteetti 1000 2000 Lb

MallieräHinta (ei alv)
3AY60AC8 kt€48.42
COLUMBUS MCKINNON -

Hammerlock

MallieräHinta (ei alv)
664050-2CR2AFF€59.98
INGERSOLL-RAND -

Ilma- ja sähkönostimet

MallieräHinta (ei alv)
MLK-VCK1CR4PHP€250.44
FERVI -

Nostovarsi, kapasiteetti 300 kg, pituus 750 mm, uran etäisyys 380 mm

MallieräHinta (ei alv)
0236CJ4LDZ€96.22
Katso yksityiskohdat
FERVI -

Kaksiräikäinen käsivetäjä, 800 kg Max. Ladata

MallieräHinta (ei alv)
0066CJ4LEC€36.34
Katso yksityiskohdat
FERVI -

Kaapelinostinsarja, Nostovarren kanssa

MallieräHinta (ei alv)
KIT0180CF3 -RUG€325.03
Katso yksityiskohdat

Köysinostimet ja räikkävetimet

Köysinostimet ja räikkävetimet ovat ihanteellisia nostamiseen, hinaamiseen, vetämiseen tai kiristämiseen. Niissä on suuri hammasluku ja suuri räikkähalkaisija kuorman tarkkaan sijoittamiseen.Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi korroosionkestävä sinkitty ja lämpökäsitelty teräs- tai rainan hihnapyörä, jossa on kaksoiskäyttömekanismi, joka kestää pitkään raskaissa sovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?