DAYTON 5VD64 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 60000 | AE6VDD

DAYTON 5VD64 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 60000

Varastossa
Tuote: AE6VDD Malli: 5VD64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,103.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen infrapunalämmitin
BtuH-tulo60,000
Syvyys15.25 "
KaasutyyppiLP
Korkeus22.5 "
Hz60
Jännite24
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennys takana oleviin palaviin aineisiin (18 ")
    • Vapaa tila palavien sivujen puolelle (32 ")
    • Vapaa tila palavien kappaleiden yläosaan (40 ")
    • Lattian halkaisija @ Kiinnitys H (21-26 @ 14-17 jalkaa)
    • Kaasun sisääntulo (1/2 "NPT)
    • Säteilevä pinta (170 neliötuumaa)
    • Tyypillinen neliömetri Ft. Kattavuus @ Mtg. Ht. (325-400 @ 14-17 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysJänniteLeveysHinta
DAYTON 3E460 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "€878.76
DAYTON 3E461 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "€1,061.73
DAYTON 3E462 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "€1,274.11
DAYTON 5VD62 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 30000 | AE6VDB 5VD6214.25 "2412.75 "€878.76
DAYTON 5VD66 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 90000 | AE6VDF 5VD6615.25 "2426.62 "€1,333.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5VD64 kaupallinen infrapunalämmitin Lp 60000
€1,103.60 / yksikkö