SQUARE D Tandem Mini -katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 / 240 VAC , ILMA @ 120 VAC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 10kA , Katkaisijan tyyppi: Tandem , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Max. Johdon koko: 8AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike
TyyliMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
QOT1515
15/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
A
QOT1520
15/202.91 "-3"1-0.75 "€93.50
B
FYB14020A
20-FYB-1277-€218.18
Tarjouspyyntö
A
QOT2020
20/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
C
HOMT2020230
20/302.98 "-3.13 "2-2"€110.81
D
FDA32060
60-FDA-3240-€736.60
Tarjouspyyntö
E
QE2125VH
125-QE-2240-€958.50
Tarjouspyyntö
F
LXI36600G
600-LXXI-3600--
Tarjouspyyntö
F
NX361000
1000-NX-3600-€12,149.68
Tarjouspyyntö

Tandem Mini -katkaisijat

Neliön D tandemkatkaisijat ovat yhteensopivia paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan sähköpiirejä ja liitettyjä laitteita nykyisiltä ylikuormituksilta ja oikosulkuilta. Näissä yksi- / kaksinapaisissa laitteissa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot, ja plug-in-asennusasennus asennuksen helpottamiseksi. Valitse monista näistä katkaisijoista, jotka ovat saatavana 15 / 15-, 15 / 20-, 20 / 20- ja 20/30-ampeeriarvoilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?