ORBIS Pino- ja pesäkontit

Suodattaa

ORBIS -

Stack-N-Nest-kontit

ORBIS Stack-N-Nest -säiliöt on integroitu kiinteisiin seiniin ja sivuihin, jotta vuoto on kestävä ja helppo puhdistaa. Näissä säiliöissä on tiheä polyeteenirakenne, joka käsittää enintään 40 paunan kuormat. Ne on varustettu muotoilluilla kahvoilla helpon ja turvallisen käsittelyn takaamiseksi. Nämä yksiköt on integroitu edelleen sivuilla, päissä ja kannissa sijaitseviin tunnistusalueisiin, ja niitä on saatavana tilavuusvaihtoehtoina välillä 0.8 - 1.6 cu ft.
Raptor Supplies tarjoaa myös Orbis maatalouskontit kaikki edellä mainitut ominaisuudet sekä tuuletetut seinät ja tuuletettu pohja.

TyyliMalliSisäkorkeusUlkopuolellatilavuusHinta (ei alv)
AGS6040-13 Harmaa4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.€51.56
BGS6040-18 Harmaa6.25 "7.125 "1.0 cu. ft.€47.37
CGS6040-22 Harmaa7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€50.93
CGS6040-27 Harmaa9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€57.82
ORBIS -

Maatalouden kontit

TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSuorittaa loppuuntilavuusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaHinta (ei alv)
AAF2416-10 Vihreä15.75 "Vihreäpurkautuneet1.6 cu. ft.9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "€75.47
BAF2416-13 Vihreä15.75 "Vihreäpurkautuneet2.1 cu. ft.12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "€78.84
CSNX2416-7 Ylw16 "KeltainenTasoita1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "€37.67
DAF2416-6 Vihreä16 "Vihreäpurkautuneet1.2 cu. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "€58.89
EAF-21 beige20 "Beigepurkautuneet2.9 cu. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "€73.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?