ORBIS AF-21 beige pino ja pesäastia 24 tuuman pituus beige | AA2CZY 10E160

ORBIS AF-21 beige pino ja pesälaatikko 24 tuumaa pitkä beige

Tuotenumero: AA2CZY Malli: AF-21 beigeRistiviite: 10E160
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€57.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Koko2.9 cu. ft.
VäriBeige
Fda-yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunpurkautuneet
Sisäkorkeus12 1 / 2 "
Sisäpituus21 "
Sisäleveys17 3 / 8 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliHDPE
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella13 1 / 2 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys20 "
Kokonaispituus24 "
Kokonaispituus x lxh24 "x 20" x 13.375 "
Kokonais Lxh20 "x 13.375"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
TyyppiTuuletettu kangas
Seinä tyyppipurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.49
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS SNX2416-7 Ylw-pino- ja pesälaatikko, 24 tuumaa, keltainen | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwKeltainenTasoita6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "€28.01
ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3 / 4 tuuman pituus vihreä | AA2CZU 10E156 AF2416-6 VihreäVihreäpurkautuneet6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "€46.14
ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZV 10E157 AF2416-10 VihreäVihreäpurkautuneet9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "23.625 "15.75 "€61.89
ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZW 10E158 AF2416-13 VihreäVihreäpurkautuneet12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "€61.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS AF-21 beige pino ja pesälaatikko 24 tuumaa pitkä beige
€57.09 / yksikkö