Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS SNX2416-7 Ylw-pino- ja pesälaatikko, 24 tuumaa, keltainen | AA2CZT 10E155

ORBIS SNX2416-7 Ylw pino ja pesälaatikko, 24 tuumaa pitkä keltainen

Tuotenumero: AA2CZT Malli: SNX2416-7 YlwRistiviite: 10E155
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Koko1 cu. ft.
VäriKeltainen
Fda-yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus6 1 / 4 "
Sisäpituus20 1 / 4 "
Sisäleveys12 3 / 8 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliHDPE
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella7 3 / 8 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys16 "
Kokonaiskorkeus7 1 / 4 "
Kokonaispituus24 "
Kokonaispituus x lxh23.875 "x 16" x 7.25 "
Kokonais Lxh16 "x 7.25"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
TyyppiTuuletettu kangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3 / 4 tuuman pituus vihreä | AA2CZU 10E156 AF2416-6 VihreäVihreäpurkautuneet6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "€46.14
ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZV 10E157 AF2416-10 VihreäVihreäpurkautuneet9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "23.625 "15.75 "€61.89
ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZW 10E158 AF2416-13 VihreäVihreäpurkautuneet12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "€61.26
ORBIS AF-21 beige pino ja pesäastia 24 tuuman pituus beige | AA2CZY 10E160 AF-21 beigeBeigepurkautuneet12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "€57.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS SNX2416-7 Ylw pino ja pesälaatikko, 24 tuumaa pitkä keltainen
€28.01 / yksikkö