Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3 / 4 tuuman pituus vihreä | AA2CZU 10E156

ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3/4 tuumaa pitkä vihreä

Tuotenumero: AA2CZU Malli: AF2416-6 VihreäRistiviite: 10E156
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€46.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Koko1.2 cu. ft.
VäriVihreä
Fda-yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunpurkautuneet
Sisäkorkeus6 7 / 8 "
Sisäpituus21 "
Sisäleveys13 3 / 4 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliHDPE
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella7 1 / 2 "
Ulkopituus23 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys16 "
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Kokonaispituus23 3 / 4 "
Kokonaispituus x lxh23 3 / 4 "x 15 7 / 8" x 7 1 / 2 "
Kokonais Lxh15 7 / 8 "x 7 1 / 2"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
TyyppiTuuletettu kangas
Seinä tyyppipurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS SNX2416-7 Ylw-pino- ja pesälaatikko, 24 tuumaa, keltainen | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwKeltainenTasoita6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "€28.01
ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZV 10E157 AF2416-10 VihreäVihreäpurkautuneet9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "23.625 "15.75 "€61.89
ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZW 10E158 AF2416-13 VihreäVihreäpurkautuneet12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "€61.26
ORBIS AF-21 beige pino ja pesäastia 24 tuuman pituus beige | AA2CZY 10E160 AF-21 beigeBeigepurkautuneet12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "€57.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3/4 tuumaa pitkä vihreä
€46.14 / yksikkö