Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ORBIS GS6040-13 harmaa pino- ja pesäsäiliö 23-5 / 8 tuuman harmaa | AA2CYZ 10E136

ORBIS GS6040-13 harmaa pino ja pesälaatikko 23-5/8 tuumaa harmaa

Tuotenumero: AA2CYZ Malli: GS6040-13 HarmaaRistiviite: 10E136
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€37.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Koko0.8 cu. ft.
VäriHarmaa
Fda-yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus4 1 / 2 "
Sisäpituus19 3 / 8 "
Sisäleveys13 1 / 2 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliHDPE
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella5 1 / 4 "
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys15 3 / 4 "
Kokonaispituus x lxh23 5 / 8 "x 15 3 / 4" x 5 1 / 4 "
Kokonais Lxh15 3 / 4 "x 5 1 / 4"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
TyyppiRaahata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusUlkopuolellatilavuusHinta
ORBIS GS6040-18 Harmaa pino- ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuumaa harmaa | AA2CZA 10E137 GS6040-18 Harmaa6.25 "7.125 "1.0 cu. ft.€35.83
ORBIS GS6040-22 Harmaa pino ja pesäastia 23-5/8 tuumaa harmaa | AA2CZB 10E138 GS6040-22 Harmaa7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€39.66
ORBIS GS6040-27 harmaa pino- ja pesäsäiliö 23-5 / 8 tuuman harmaa | AA2CZC 10E139 GS6040-27 Harmaa9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€43.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS GS6040-13 harmaa pino ja pesälaatikko 23-5/8 tuumaa harmaa
€37.36 / yksikkö