ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZW 10E158

ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5/8 tuumaa pitkä vihreä

Tuotenumero: AA2CZW Malli: AF2416-13 VihreäRistiviite: 10E158
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

€61.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Koko2.1 cu. ft.
VäriVihreä
Fda-yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunpurkautuneet
Sisäkorkeus12 1 / 2 "
Sisäpituus20 1 / 2 "
Sisäleveys12 3 / 4 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliHDPE
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella13 1 / 4 "
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys15 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus13 1 / 4 "
Kokonaispituus23 5 / 8 "
Kokonaispituus x lxh23 5 / 8 "x 15 3 / 4" x 13 1 / 4 "
Kokonais Lxh15 3 / 4 "x 13 1 / 4"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
TyyppiTuuletettu kangas
Äänenvoimakkuuden kapasiteettialue10 gal. 20 gal.
Seinä tyyppipurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS SNX2416-7 Ylw-pino- ja pesälaatikko, 24 tuumaa, keltainen | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwKeltainenTasoita6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "€28.01
ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3 / 4 tuuman pituus vihreä | AA2CZU 10E156 AF2416-6 VihreäVihreäpurkautuneet6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "€46.14
ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZV 10E157 AF2416-10 VihreäVihreäpurkautuneet9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "23.625 "15.75 "€61.89
ORBIS AF-21 beige pino ja pesäastia 24 tuuman pituus beige | AA2CZY 10E160 AF-21 beigeBeigepurkautuneet12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "€57.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5/8 tuumaa pitkä vihreä
€61.26 / yksikkö