ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZV 10E157

ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5/8 tuumaa pitkä vihreä

Tuotenumero: AA2CZV Malli: AF2416-10 VihreäRistiviite: 10E157
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€61.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPino ja Nest-kontti
Koko1.6 cu. ft.
VäriVihreä
Fda-yhteensopivaKyllä
Suorittaa loppuunpurkautuneet
Sisäkorkeus9 5 / 8 "
Sisäpituus20 1 / 2 "
Sisäleveys13 1 / 4 "
Kantavuus40 lbs.
MateriaaliHDPE
sisäkkäinKyllä
Ulkopuolella10 1 / 4 "
Ulkopituus23 5 / 8 "
Ulkopuolinen leveys15 3 / 4 "
Kokonaispituus x lxh23 5 / 8 "x 15 3 / 4" x 10 1 / 4 "
Kokonais Lxh15 3 / 4 "x 10 1 / 4"
MuotoSuorakulmainen
PinottavaKyllä
TyyppiTuuletettu kangas
Äänenvoimakkuuden kapasiteettialue10 gal. 20 gal.
Seinä tyyppipurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS SNX2416-7 Ylw-pino- ja pesälaatikko, 24 tuumaa, keltainen | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwKeltainenTasoita6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "€28.01
ORBIS AF2416-6 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-3 / 4 tuuman pituus vihreä | AA2CZU 10E156 AF2416-6 VihreäVihreäpurkautuneet6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "€46.14
ORBIS AF2416-13 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus vihreä | AA2CZW 10E158 AF2416-13 VihreäVihreäpurkautuneet12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "€61.26
ORBIS AF-21 beige pino ja pesäastia 24 tuuman pituus beige | AA2CZY 10E160 AF-21 beigeBeigepurkautuneet12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "€57.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS AF2416-10 Vihreä pino ja pesälaatikko 23-5/8 tuumaa pitkä vihreä
€61.89 / yksikkö