Hylsysarjan ruuvit

Suodattaa

GRAINGER -

Sarja Ruuvi St M16 X 2Mm kartio 16Mm, 25PK

MallieräHinta (ei alv)
M07800.160.0016AH3EPD€41.33
APPROVED VENDOR -

Pistorasiasarja Ruuvikuppi 2-56 X 1/4, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07840.008.0025AE7AVN€35.52
APPROVED VENDOR -

Pistorasiasarja Ruuvikuppi 3/8-16 X 7/16, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07840.037.0043AE7ACT€23.47
APPROVED VENDOR -

Pistorasiasarja Ruuvikuppi 1-8 X 2-1/2

MallieräHinta (ei alv)
U07840.100.0250AE4TBA€17.15
GRAINGER -

Pistorasiasarja Ruuvikuppi 4-48X1/2, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U07852.011.0050AH3FAE€38.22
1...2324

Hylsysarjan ruuvit

Holkkiruuvit, jotka tunnetaan myös ruuveina, on suunniteltu kiinnittämään hihnapyörä tai hammaspyörä akseliin ja estämään ei-toivotut liikkeet voimansiirtojärjestelmissä. Ne auttavat luomaan puristusvoimia, jotka pitävät kaksi irrallista esinettä tiukasti kiinni mutteriin tukeutumatta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman säätöruuveja mm Fabory, Camcar, Grainger, Raco ja Unbrako, Micro Plastics, RWM ja Nord-Lock.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka poistan juuttunut kiinnitysruuvi?

  • Levitä ruuviin tunkeutuvaa öljyä, kuten WD-40 tai PB Blaster, ja anna sen seistä muutama minuutti irrottaaksesi korroosiota tai ruostetta, jotka ovat saattaneet aiheuttaa ruuvin tarttumisen.
  • Kuumenna lämpöpistoolia tai propaanipoltinta ruuvin ympärillä olevaa aluetta, joka laajentaa metallia ja katkaisee ruuvin ja materiaalin välisen sidoksen, johon se on kierretty.
  • Käytä ruuvinpoistolaitetta tarttumaan ruuvin päähän ja kääntämällä sitä vastapäivään irrottaaksesi ruuvin työkappaleesta.
  • Jos ruuvi työntyy esiin materiaalin pinnasta, käytä pihdia tai jakoavainta. Tartu työkalulla ruuvin päähän ja irrota se kääntämällä sitä vastapäivään.
  • Käyttäjä voi myös käyttää poraa luodakseen reiän ruuvin keskelle ja irrottaa sitten jäljellä olevat palat ruuvinpoistimella.

Mitkä pinnat ovat yhteensopivia pyällettyjen kuppiruuvien kanssa?

Pyällettyjä kupin kärkiruuveja käytetään tyypillisesti pehmeämmille materiaaleille, kuten muoville, puulle ja pehmeille metalleille.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean kokoisen kantaruuvin?

Oikean kokoisen hylsyruuvin valinta riippuu useista tekijöistä, kuten kiinnitettävän esineen koosta, tarvittavasta paineen määrästä ja sekä ruuvin että kiinnitettävän esineen materiaalista.

Voinko säätää säätöruuvia asennuksen jälkeen?

Joitakin säätöruuveja ei ole suunniteltu säädettäviksi, kun ne on asetettu paikalleen. Esimerkiksi pyälletyt ruuvit tarjoavat pysyvämmän kiinnityksen. Tietyissä tilanteissa, kuten ruuvien löystyessä tai väärässä asennossa, ruuvit voidaan kuitenkin asentaa takaisin jakoavaimella puhtaan ulkonäön saamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?